Phoenix Contact Cable Connector SM Series

Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp2.199.900
Spesifikasi
Contact Connection MethodCrimp connection
Contact Diameter of Power Contacts (mm)3.6
Contact Diameter of Signal Contacts (mm)2
Nominal Current Per Signal Contact (A)30
Rated Current For Power Contacts (A)70
Type of ContactsSocket

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan