Phoenix Contact Cable CABLE-FLK10 Type (Kabel Flat)

Sebelum PPN:
Rp589.900 - Rp1.099.900
Spesifikasi
Storage/Transport Ambient Temperature (°C)-40 to 80
Maximum Altitude (m)≤ 2000
Degree of ProtectionIP00
Max. Current Carrying Capacity Per Path (A)1 (50 °C)
Max. Permissible Operating Voltage (V AC)25
Max. Permissible Operating Voltage (V DC)60
Operating Ambient Temperature (°C)-40 to 70 (fixed installation)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Round cable set; connection 1: Single wires (10-position) (The wires are marked and fitted with ferrules); connection 2: IDC/FLK socket strip (1x 10-position); cable length: 0.5 m

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan