Mitsuboshi Flex Turbine Fl Type 15mm

Rating:
80% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp95.900 - Rp509.900
Spesifikasi
Belt Thickness (mm)1.5
Belt Width (mm)15
TypeFlex Turbo Belt
Maximum Speed (m/s)60
Minimum Pulley Diameter (mm)16
Belt MaterialRubber

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk