TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Asin Titanium

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
Bore (inch/mm)2/50
Power (HP)0.54
Power (kW)0.4
Solids Dia (inch/mm)0.394/10
LiquidWater
Viscosity1.123cSt.
Temperature60°F
Phase1
Voltage (V)230
Ampere (A)2.9
Starting MethodCapacitor-start
Total (m)13.4
Capacity (m³/minute)0.29
Pump Type Semi-Vortex - Seawater Pump
Rotation Speed (rpm)3394

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait