Spesifikasi
| Acid Gas Reduction | No |
|---|---|
| Advanced Electrostatic Media | Yes |
| Aerosol Type | Oil and Non-Oil |
| Cake-Resistant Filter Media | No |
| Class | Comfort Plus |
| Color | White |
| Cool Flow Exhalation Valve | Yes |
| Enhanced Comfort | Yes |
| Environment - Hot or Humid | Yes |
| Exhalation Valve | Yes |
| Faceseal | Yes |
| Faceseal/Nosefoam | Faceseal |
| Feature | 3M Cool Flow Valve, Adjustable Buckle Straps, Advanced Electrostatic Media, Faceseal, P-series Filter, P100 Required |
| Flame Resistance (ASTM D2859-96) | No |
| Fluid Resistant (ASTM F1862) | No |
| Folded | No |
| Gas and Vapor Protection Type | Particulate |
| Hazard Type | Mold, Silica |
| Maintenance Free | Yes |
| Natural Rubber Latex Components | No |
| Organic Vapor Reduction | No |
| P-Series Filter | Yes |
| P100 Required | Yes |
| Particle Types | Oil & Non-Oil |
| Purpose | General Purpose for Dust and other Particles, Maximum Filtration |
| Recommended Application | Assembly & Mechanical, Composite Finishing, Final Finish, Lead Abatement, Paint Preparation, Pharmaceutical Manufacturing, Welding |
| Recommended Industry | General Manufacturing, Mining, Oil & Gas, Transportation |
| Respirator Style | Cup |
| Shelf Life (year) | 5 |
| Size | Standard |
| Specifications Met | Assigned Protection Factor (ADF) = 10 |
| Standards Approvals | P100 |
| Strap Attachment Type | Adjustable Buckle |
| Welding | No |
| Welding Web | No |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
3M Menyediakan rangkaian product respirator untuk memenuhi setiap lingkungan kerja baik industri manufaktur dan jasa.
Filter yang disetujui NIOSH dinilai sebagai N95, R95, P95, N99, R99, P99, N100, R100 atau P100. Angka 95, 99, atau 100 (99,97%) menunjukkan persentase efisiensi penyaringan NIOSH.
N Series : Digunakan dalam lingkungan non-oil.
R Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan batasan penggunaan waktu yang ditentukan oleh NIOSH.
P Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan penggunaan waktu batasan yang ditentukan oleh pabrikan.
Filter yang disetujui NIOSH dinilai sebagai N95, R95, P95, N99, R99, P99, N100, R100 atau P100. Angka 95, 99, atau 100 (99,97%) menunjukkan persentase efisiensi penyaringan NIOSH.
N Series : Digunakan dalam lingkungan non-oil.
R Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan batasan penggunaan waktu yang ditentukan oleh NIOSH.
P Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan penggunaan waktu batasan yang ditentukan oleh pabrikan.
Fitur
Respirator partikulat sekali pakai ini digunakan untuk bahan padat seperti dari pengolahan mineral, batubara, bijih besi, tepung dan zat tertentu. Hal ini juga dianjurkan untuk digunakan untuk semprotan cair atau non-minyak yang tidak memancarkan uap.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/3M%20Particulate%20Respirator%20P100%208293%20(Masker%2FRespirator%20Partikulat)/agP105602376-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
