Spesifikasi
| Part Code | 90793AJ42300 |
|---|---|
| Dimensions (cm) | 216.4x1000x411 |
| SAE | 10W-40 |
| Size (L) | 1 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Yamalube Super Sport Motor Oil diformulasikan khusus untuk perawatan mesin motor 4-Tak modern tipe sport yang mana mempunyai kerapatan mesin yang kecil, material komponen yang lebih baik dan tenaga mesin yang besar. Kelebihan Yamalube Super Sport Motor Oil :
1. Material full sintetis diformulasikan khusus untuk melumasi mesin hingga ke celah – celah tersempit.
2. Material full sintetis melumasi setiap part mesin dengan bersih tanpa meninggalkan kerak.
3. Memaksimalkan power mesin
4. Memberikan daya gesek yang sangat halus
Direkomendasikan untuk motor 4-Tak modern tipe Sport
1. Material full sintetis diformulasikan khusus untuk melumasi mesin hingga ke celah – celah tersempit.
2. Material full sintetis melumasi setiap part mesin dengan bersih tanpa meninggalkan kerak.
3. Memaksimalkan power mesin
4. Memberikan daya gesek yang sangat halus
Direkomendasikan untuk motor 4-Tak modern tipe Sport
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































