Spesifikasi
| Part Code | 90793AJ42500 |
|---|---|
| Dimensions (cm) | 216.4x1000x411 |
| SAE | 10W-40 |
| Size (L) | 1 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Yamalube Super Matic Oil diformulasikan khusus untuk mesin motor matik 4-Tak premium yang membutuhkan pelumasan maksimal untuk putaran mesin yang tinggi di segala kondisi jalan dan cuaca. Kelebihan Yamalube Super Matic Oil :
1. Material full sintetis diformulasikan khusus untuk melumasi mesin hingga ke celah-celah tersempit.
2. Material full sintetis melumasi setiap part mesin dengan bersih tanpa meninggalkan kerak.
3. Memaksimalkan power di setiap putaran mesin.
4. Mengandung Molybdenum yang memberikan tingkat gesekan yang sangat rendah sehingga mesin motor bekerja dengan maksimal.
Dengan volume 1000ml, direkomendasikan untuk motor matik 4-Tak premium seperti :
1. N-Max
2. Aerox 155
3. Lexi
1. Material full sintetis diformulasikan khusus untuk melumasi mesin hingga ke celah-celah tersempit.
2. Material full sintetis melumasi setiap part mesin dengan bersih tanpa meninggalkan kerak.
3. Memaksimalkan power di setiap putaran mesin.
4. Mengandung Molybdenum yang memberikan tingkat gesekan yang sangat rendah sehingga mesin motor bekerja dengan maksimal.
Dengan volume 1000ml, direkomendasikan untuk motor matik 4-Tak premium seperti :
1. N-Max
2. Aerox 155
3. Lexi
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































