Spesifikasi
| Dimensions (mm) | 1000 x 500 x 1000 |
|---|
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
MFR. ROBUST Certified ISO 9001-2015 & 14001-2015 Registered Product
Dimension : 1000 x 500 x 1000 H mm
Shelves Phenolic resin 16 mm
Material Plywood laminated with HPL
swing door
Dimension : 1000 x 500 x 1000 H mm
Shelves Phenolic resin 16 mm
Material Plywood laminated with HPL
swing door
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































