Vikan Deck Brush UST 7064 (Sikat Dek)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Width (mm)390
Hair QualityHard
Finish MaterialBody part: Polypropylene (PP), Filament: Polyester
Heat Resistance Temperature (°C)121
Wire Diameter (mm)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Hard bristle type deck brush that can be used for various types of flooring.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan