Vikan Deck Brush 7047 (Sikat Dek)

Sebelum PPN:
Rp999.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
Width (mm)245
Hair QualityHard
Finish MaterialBody part: Polypropylene (PP), Filament: Polyester
Heat Resistance Temperature (°C)121
Wire Diameter (mm)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Deck brush with a bent brush body that can be used for many purposes.
- It can be connected with all the handles of the Vikan company. (handles are sold separately)
Use
- For cleaning wall, under workbench, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan