UNIOR Internal Lock Rings Pliers, Straight

Sebelum PPN:
Rp949.900
Spesifikasi
Size L (mm)140
Size c (mm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Material: premium plus carbon steel
- Drop forged, entirely hardened and tempered
- Head polished
- Surface finish: chrome plated to standard ISO 1456:2009
- Tips black finish
- Made according to standard DIN 5256 form C
- Handles plastic dipped

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan