SATA Locking Pliers Welding Clamp (Tang Buaya)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp449.900
Spesifikasi
Size (inch)9
Overall Length (mm)204
Jaw Thickness (mm)79.5
Jaw Capacity (mm)62
Jaw Depth (mm)70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Wide adjustable screw for adjusting the jaw opening
- Nickel-plated finish for rust resistance
- Jaw made of forged carbon steel and body made of high quality alloy steel for exceptional strength and durability

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan