SATA Basic Repair Kit

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp769.900
Spesifikasi
Length (mm)375
Width (mm)180
Height (mm)45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Contents:
1 - Combination Wrench 17mm.
9 - 9pcs Metric Long Ball Point Hex Key Set.
3 - T-Handle Socket Wrenches 10, 12, 14mm.
1 - Linesman Pliers 7inch.
1 - Long Nose Pliers 8inch.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait