OBAND Rubber Band

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
ColorKhaki
Count# 16x2
Cutting Width (mm)2
Folded Diameter (mm)60
MaterialNatural rubber
Thickness (mm)1.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Contains a slightly thick khaki rubber band. Camouflage cans have joined the Oband can series.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait