Sebelum PPN:
Rp42.900
Spesifikasi
Core Diameter (mm)0.7
Core Size (mm)φ0.7x60
MaterialRecycled resin case
Overall Length (mm)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A color core that can be erased with an eraser. Since 400 million nanodiamonds are mixed in one, you can draw clear and dark lines with low wear.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan