KANAZAWA Color Bucket

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Capacity (L)30
Depth (mm)332
Frontage (mm)475
Height (mm)320
MaterialPolypropylene (PP)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Comes with a liter and gallon scale. Sorting is possible by 4 handle colors.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan