ARCH 3-Dimensional Adjustment Pivot Hinge

Sebelum PPN:
Rp2.499.900 - Rp2.699.900
Spesifikasi
Hole Diameter (mm)5.2
MaterialIron (SPCC)
Number of Screw Holes15
Number of Wood Screws40
Overall Length (mm)58
Thickness (mm)3
Width (mm)63
Withstand Load (kg) When Using 2 Pieces15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Even with the door closed, it can be adjusted up and down, left and right, and back and forth with a single screwdriver.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan