SAMHONG Wheel Alligment Carper

Sebelum PPN:
Rp189.999.900
Spesifikasi
CommunicationWire or Wireless/Bluetooth
ComputerIntel Pentium Dual Core
Sensor- 4Heads-8Toes - 16 CCD Sensors
OSWindows XP
PrintingDeskjet Printer
Wheel Size (inch)11-22(Optional 24inch Adapter)
Dimensions (mm)660x660x1070
Frequency (Hz)50-60
Measuring Precision (°)- Setback 0.01, - Toe 0.01, - Caster 0.02, - Camber 0.02
Measuring Range- Setback ±2.0⁰, - Total toe ±50.0mm, - Caster ±18.0⁰, - Camber ±8.0⁰
Power (W)250
Voltage (V)100-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan