Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
Wire (mm)1.25x3
Length (m)10
Body Weight (kg)4
Dimensions (mm)314x290x164

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait