Parker Racor Fuel Filter WS Assembly

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
Weight (kg)0.96
Flow Rate (gph)60(227Lph)
Port Size1/4-18 NPTF
Micron Rating98% @10Micron
Width (inch)4(102mm)
Height (inch)9.4(239mm)
Depth (inch)4(102mm)
Volume (m³)0.0042

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
FILTER-Fuel (Racor 320R-RAC-01). Gasoline Fuel Filter Water Separator – Racor Spin-on Series.
Marine Spin-on FF/FS with Engineering Plastic

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait