Baldwin Filters Oil Filter Hydraulic Elements (Filter Oli Hidrolik)

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Weight (kg)0.653
Height (inch)8 15/16(227.0mm)
Outside Diameter (inch)4 1/2(114.3mm)
Inside Diameter (inch)1 23/32(43.7mm)
Volume (m³)0.0038

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
FILTER-Hydraulic (Baldwin PT510) Hydraulic Element  
Contains:  Reinforced Centertube
A-Gasket:  [2] Attached
Use
Fits: Komatsu Equipment Replaces: Komatsu 424-16-11140, 385-10100021, 385-10100022

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait