Baldwin Filters Oil Filter Low Pressure Hydraulic Spin-on (Saringan Oli Hidrolik)

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Weight (kg)0.585
Height (inch)5 13/32(137.3mm)
Outside Diameter (inch)3 13/16(96.8mm)
Thread Size1 1/2-16
Volume (m³)0.0017

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
FILTER-Hydraulic (Baldwin BT371-10) Hydraulic or Transmission Spin-on  
[1]  I-Gasket Included
Related to:  BT372-10, BT372-MPG (Long Versions)
Use
Fits: Case, International, John Deere, New Holland Equipment Replaces: Hyster 27749012; John Deere AE37594; Pall HC9540SUJ4H

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan