Spesifikasi
| Weight (kg) | 1.161 |
|---|---|
| Height (inch) | 10 15/32(265.9mm) |
| Outside Diameter (inch) | 4 1/4(108.0 mm) |
| Thread Size | M32x1.5 |
| Volume (m³) | 0.0035 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
FILTER-Fuel (Baldwin BF7814) Fuel Spin-on. [1] I-Gasket Included.
Use
Fits: Mack Engines, Trucks; R.V.I. Trucks; Volvo Buses, Engines, Trucks Replaces: Volvo 20430751; Donaldson P550739
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Spin-On/brP105470423-1.jpg)
