Baldwin Filters HD Fuel (Diesel) Spin-On

Sebelum PPN:
Rp74.900
Spesifikasi
Weight (kg)0.417
Height (inch)4 27/32(123.0mm)
Outside Diameter (inch)3 1/32(77.0mm)
Thread SizeM16x1.5
Volume (m³)0.0009

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
FILTER-Fuel (Baldwin BF988) Fuel Spin-on. I-Gasket G449-B
Related to:  BF1221 (Fuel/Water Separator Version)
Use
Fits:  Deutz, Volvo Engines; R.V.I. Trucks  
Replaces:  Bosch 1-457-434-062; Deutz 1180597; Volvo 4669875

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan