Baldwin Filters HD Fuel (Diesel) Spin-On

Sebelum PPN:
Rp80.900
Spesifikasi
Weight (kg)0.485
Height (inch)5 7/16(138.1mm)
Outside Diameter (inch)3 11/16(93.7mm)
Thread Size1-14
Volume (m³)0.0016

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
FILTER-Fuel (Baldwin BF957) Fuel Spin-on
Related to:  BF948 (Short Version);BF1212 (Fuel/Water Separator Version);BF7557, BF7558 (Extended Life Versions)  
I-Gasket:  G381-A  
O-Ring:  ES24-D
Warning
Notes:  CAUTION: Furnished D-Ring must be installed on post for seal.;Can be used with FB1311 base.
Use
Fits:  Cummins Engines  
Replaces:  Cummins 158172

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan