Spesifikasi
| Weight (kg) | 0.395 |
|---|---|
| Height (inch) | 5 7/8(149.2mm) |
| Outside Diameter (inch) | 3 1/32(77.0mm) |
| Thread Size | 3/4-16 |
| Volume (m³) | 0.0012 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
FILTER-Fuel (Baldwin BF330) Fuel Spin-on
Use
Fits: Cummins, Komatsu Engines, Equipment Replaces: Komatsu 6136-71-6120
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Spin-On/35P105470113-1.jpg)
