HAGIHARA See-Through Clear Sheet

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Eyelet Pitch (cm)90
Number of Eyelets (piece)8
Tensile Strength (N/cm)Vertical 500/5, horizontal 450/5
Thickness (mm)0.46 (intersection of thread), 0.2 (film part)
Finishing MaterialSheet: Polyethylene (PE), Eyelet: Aluminium (Inner Diameter: 12mm)
Size (m)1.71x1.71

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Translucent sheet with threads of thin type.
Use
For wall curing and partitions using lighting properties at the construction on site.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan