OLFA All Stainless Steel Safety Knife

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)134.5
Blade thickness0.6
Material (blade part)Alloy tool steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
All stainless steel self-retracting safety knife. NSF approved.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait