ZCC-CT Straight Shank Twist Drill GD Series (Mata Bor Lurus)

Sebelum PPN:
Rp709.900
Spesifikasi
GradeKDG3013
Drill Diameter d1 (mm)3.5
Drilling Depth (l/d)5
Cooling SystemExternal
ShankStraight
Shank Diameter (mm)4
Flute Length (mm)28
Drilling Length (mm)23
Shank Length (mm)36
Cutting Taps/Thread Milling CuttersM4x0.5 NO.8-32 UNC No.8-36 UNF
Overall Length (mm)66

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan