VENUS LAN Cable (Kabel Jaringan)

Sebelum PPN:
Rp589.900
Spesifikasi
Overall Length (m)305
ColorGrey
Size (mm)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
LAN cable UTP-CAT5e
Description
LAN cable UTP-CAT5e
Fitur
Kabel untuk jaringan komputer / telepon.
Feature
Cable for computer / telephone networks.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait