Pagnoni Shell Mill Holder Adapters

Sebelum PPN:
Rp6.799.900 - Rp7.199.900
Spesifikasi
Dimension D2 (mm)80
Length (mm)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
MODULARE D80 P/FRESA D.27 H=30

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan