Pagnoni Mas-BT Pull Studs Not Drilled

Sebelum PPN:
Rp649.900
Spesifikasi
Dimension BT (mm)50
Length (mm)85
Dimension L1 (mm)45
Dimensions d (mm)38
Dimension D1 (mm)25
Dimension D3 (mm)23
Dimensions d4 (mm)17
Dimensions m (mm)M24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan