Pagnoni ISO 7388/2A Pull Studs Not Drilled

Sebelum PPN:
Rp649.900
Spesifikasi
ISO Grade50
Dimensions d (mm)37
Dimension D1 (mm)25
Dimension D3 (mm)29.1
Dimensions d4 (mm)19.6
Dimension L1 (mm)25.5
Dimension L2 (mm)17.9
Dimensions m (mm)M24
Length (mm)65.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan