Pagnoni DIN 69872 Pull Studs Not Drilled

Sebelum PPN:
Rp649.900
Spesifikasi
ISO Grade40
Dimensions d (mm)23
Dimension D1 (mm)17
Dimension D3 (mm)19
Dimensions d4 (mm)14
Dimension L1 (mm)26
Dimension L2 (mm)20
Dimensions m (mm)M16
Length (mm)54

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan