Pagnoni Cross Head Screw

Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
Dimensions d (mm)52
Dimension L1 (mm)30
Dimension L2 (mm)10
Dimensions m (mm)M20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan