Pagnoni End Mill Holders Weldon

Sebelum PPN:
Rp3.199.900 - Rp3.699.900
Spesifikasi
ISO Grade40
Dimension H (mm)55
Diameter (mm)63

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
ISO40 MAS403BT WELDON H55 D.25

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan