Pagnoni Coolant Feeder

Sebelum PPN:
Rp27.999.900
Spesifikasi
ISO Grade40
Dimension H (mm)65
Dimensions d (mm)18
Length (mm)150
Dimension L2 (mm)33.8
Diameter (mm)32
Dimension D2 (mm)48
Dimension D3 (mm)95

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
ISO40 DIN69871 DISTRIB.ROTANTE D.32

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan