Nitti Sepatu Safety Slip On Low Cut (Sepatu Proyek)
#Grup produk P105308047
Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Spesifikasi
| Type | Low Cut |
|---|---|
| Upper | Full Grain Leather |
| Lining | Cambrelle |
| Outsole | Direct Injection Polyurethane |
| Color | Black |
| Mid Sole | Flexible Stainless Steel |
| Model | Slip-on |
| Rating | CE EN 20345-1 S1P SRC |
| Toe Cap | Steel |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Low%20Cut/Nitti%20Sepatu%20Safety%20Slip%20On%20Low%20Cut%20(Sepatu%20Proyek)/1bP105308047-1.jpg)
