Oxone Spice Jar Set

Sebelum PPN:
Rp86.900
Spesifikasi
MaterialPlastic
Capacity (L)0.25
Dimension (LxWxH) (cm)14x11x16
Weight (kg)1
ColorRandom Color (Purple, Green)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Oxone OX-046 – Spice Jar Set Dilengkapi oleh sebagai tempat menyimpan bumbu-bumbu dapur anda seperti merica, garam, gula,vetsin, dll. Memiliki sendok kecil & tempatnya yang menggantung di sisi toples sehingga memudahkan dalam penggunaan.
Kapasitas : 0.25 Liter

WARNA SESUAI KETERSEDIAAN

Dapat digunakan untuk menyimpan makanan
Mudah dalam menjangkau bumbu dapur
Mudah dibersihkan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan