ZCC-CT Turning Insert VCGX110302-LC

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Applicable ToolSVQCR/L, SVUCR/L, SVVCN, STTCR/L
Corner Radius (mm)0.2
Cutting Edge Length (mm)11
Dimensions d (mm)phi 2.8
Inscribed Circle Diameter (mm)6.35
Insert Thickness (mm)3.18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan