ZCC-CT Turning Insert VBET160404-NF

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
Workpiece MaterialSteel, Stainless Steel, Heat Resistant Alloy, Ti Alloy
Applicable ToolSVJBR/L, SVABR/L, SVVBN, SVQBR/L, SVUBR/L
Corner Radius (mm)0.4
Cutting Edge Length (mm)16.5
Dimensions d (mm)phi 4.4
Inscribed Circle Diameter (mm)9.525
Insert Thickness (mm)4.76

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan