ZCC-CT Turning Insert SNMM250716-DR

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Workpiece MaterialSteel
Applicable ToolDSBNR/L, PSBNR/L, PSDNN, PSKNR/L, PSSNR/L
Corner Radius (mm)1.6
Cutting Edge Length (mm)25.4
Dimensions d (mm)phi 9.12
Inscribed Circle Diameter (mm)25.4
Insert Thickness (mm)7.94

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan