ZCC-CT Turning Insert SNCQ1206-A

Sebelum PPN:
Rp4.999.900
Spesifikasi
Workpiece MaterialLow Alloy Steel, Non Alloy Steel
Applicable ToolDSBNR/L, PSBNR/L, PSDNN, PSKNR/L, PSSNR/L
Cutting Edge Length (mm)12
Dimensions d (mm)phi 5.5
Inscribed Circle Diameter (mm)12
Insert Thickness (mm)6.35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan