ZCC-CT Turning Insert RCGX0803MO-LH

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Workpiece MaterialNon-Ferrous Metal, Heat Resistant Alloy, Ti Alloy
Applicable ToolSRDCN, SRGCR/L
Cutting Edge Length (mm)8
Dimensions d (mm)phi 3.36
Inscribed Circle Diameter (mm)8
Insert Thickness (mm)3.18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan