ZCC-CT Turning Insert DNMG110404-DF

Sebelum PPN:
Rp2.399.900 - Rp2.699.900
Spesifikasi
Workpiece MaterialSteel
Applicable ToolDDJNR/L, PDJNR/L, PDNNR/L, PDSNR/L, PDUNR/L
Corner Radius (mm)0.4
Cutting Edge Length (mm)11.6
Dimensions d (mm)phi 3.81
Inscribed Circle Diameter (mm)9.525
Insert Thickness (mm)4.76

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan