ZCC-CT Turning Insert DNMA150604

Sebelum PPN:
Rp3.199.900 - Rp3.599.900
Spesifikasi
Workpiece MaterialCast Iron
Applicable ToolDDJNR/L, PDJNR/L, PDNNR/L, PDSNR/L, PDUNR/L
Corner Radius (mm)0.4
Cutting Edge Length (mm)15.5
Dimensions d (mm)phi 5.16
Inscribed Circle Diameter (mm)12.7
Insert Thickness (mm)6.35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan