ZCC-CT Turning Insert DCGW11T308-2

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
Applicable ToolSDACR/L, SDJCR/L, SDNCN, SDQCR/L, SDUCR/L, SDZCR/L
Corner Radius (mm)0.8
Cutting Edge Length (mm)11.6
Dimensions d (mm)phi 4.4
Inscribed Circle Diameter (mm)9.525
Insert Thickness (mm)3.97

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan