ZCC-CT Turning Insert DCGT070208-SF

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Workpiece MaterialSteel, Stainless Steel
Applicable ToolSDACR/L, SDJCR/L, SDNCN, SDQCR/L, SDUCR/L, SDZCR/L
Corner Radius (mm)0.8
Cutting Edge Length (mm)7.8
Dimensions d (mm)phi 2.8
Inscribed Circle Diameter (mm)6.35
Insert Thickness (mm)2.38

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan