ZCC-CT Turning Insert CNMM250732-ER

Sebelum PPN:
Rp9.899.900
Spesifikasi
Workpiece MaterialSteel
Applicable ToolDCLNR/L, PCBNR/L, PCLNR/L, PCLNR/L
Corner Radius (mm)3.2
Cutting Edge Length (mm)25.79
Dimensions d (mm)phi 9.12
Inscribed Circle Diameter (mm)25.4
Insert Thickness (mm)7.94

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan