ZCC-CT Turning Insert CNMG090308-DF

Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp1.599.900
Spesifikasi
Workpiece MaterialSteel
Applicable ToolDCLNR/L, PCBNR/L, PCLNR/L, PCLNR/L
Corner Radius (mm)0.8
Cutting Edge Length (mm)9.7
Dimensions d (mm)phi 3.81
Inscribed Circle Diameter (mm)9.525
Insert Thickness (mm)3.18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan